Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN K50X58X20
NTN - Needle Roller Bearing - K50X58X20
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:K50X58X20
Rubix:d418414
EAN:4547359094244



Documente
Detalii produs : K50X58X20 NTN - NTN K50X58X20 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, cage assembly, steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 58x58x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 84 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 67500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 38500 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere