Rulment cu ace NTN NA4916R

NTN - Needle Roller Bearing - NA4916R

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:NA4916R
Rubix:d422265
EAN:4547359113426
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NA4916R NTN - NTN NA4916R NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)110x110x30 mm
Logistic Greutate876 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime30 mm
Seriena4900
Cușcăoțel
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r174000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr90500 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere