Referințe
NTN:NA6911R
Rubix:d422529
EAN:4547359114195

Detalii produs : NA6911R NTN - NTN NA6911R NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole, double-row
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x80x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 758 g |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Serie | na6900 |
| Cușcă | oțel |
| Numărul de rânduri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 183000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 94000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere