Referințe
NTN:NK100/26R
Rubix:d415788
EAN:4547359127249



Detalii produs : NK100/26R NTN - NTN NK100/26R NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs, lubrication hole
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x120x26 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 584 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Serie | nk |
| Cușcă | oțel |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 137000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 73500 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere