Rulment cu ace NTN NK16/16R

NTN - Needle Roller Bearing - NK16/16R

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:NK16/16R
Rubix:385980
EAN:4547359127669
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior16 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NK16/16R NTN - NTN RULMENT NK 16/16 R


Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs, lubrication hole

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24x24x16 mm
Logistic Greutate26 g
Diametrul interior16 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime16 mm
Serienk
Cușcăoțel
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r14900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12200 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere