Referințe
NTN:NK17/20R
Rubix:d416901
EAN:4547359127744



Detalii produs : NK17/20R NTN - NTN NK17/20R NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs, lubrication hole
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 25x25x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 34 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | nk |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 15400 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere