Rulment cu ace NTN NK19/16R+1R15X19X16
NTN - Needle Roller Bearing - NK19/16R+1R15X19X16
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:NK19/16R+1R15X19X16
Rubix:d419920
EAN:4547359127799



Detalii produs : NK19/16R+1R15X19X16 NTN - NTN NK19/16R+1R15X19X16 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 27x27x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 43 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 27 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Serie | nk |
| Cușcă | oțel |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 17400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13300 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere