Referințe
NTN:NK21/16R
Rubix:d415160
EAN:4547359127874



Detalii produs : NK21/16R NTN - NTN NK21/16R NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs, lubrication hole
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 29x29x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 28 g |
| Diametrul interior | 21 mm |
| Diametrul exterior | 29 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Serie | nk |
| Cușcă | oțel |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13700 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere