Rulment cu ace NTN NK29/20R+1R25X29X20

NTN - Needle Roller Bearing - NK29/20R+1R25X29X20

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:NK29/20R+1R25X29X20
Rubix:104439
EAN:4547359128222
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior38 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NK29/20R+1R25X29X20 NTN - NTN RULMENT NK 29/20R+1R25X29X20


Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)38x38x20 mm
Logistic Greutate84 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior38 mm
Lățime20 mm
Serienk
Cușcăoțel
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r34000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr22200 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere