Rulment cu ace NTN NK37/20R

NTN - Needle Roller Bearing - NK37/20R

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:NK37/20R
Rubix:d419615
EAN:4547359128505
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior37 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NK37/20R NTN - NTN NK37/20R NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs, lubrication hole

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x47x20 mm
Logistic Greutate82 g
Diametrul interior37 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime20 mm
Serienk
Cușcăoțel
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r43500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25300 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere