Rulment cu ace NTN NK43/30R+1R38X43X30

NTN - Needle Roller Bearing - NK43/30R+1R38X43X30

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:NK43/30R+1R38X43X30
Rubix:d419782
EAN:4547359128703
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior38 mm
Diametrul exterior53 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NK43/30R+1R38X43X30 NTN - NTN NK43/30R+1R38X43X30 NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)53x53x30 mm
Logistic Greutate209 g
Diametrul interior38 mm
Diametrul exterior53 mm
Lățime30 mm
Serienk
Cușcăoțel
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r82000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr40000 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere