Referințe
NTN:NK6/10T2
Rubix:d414580
EAN:4547359129106



Detalii produs : NK6/10T2 NTN - NTN NK6/10T2 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 12x12x10 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9 g |
| Diametrul interior | 6 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Serie | nk |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2280 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2660 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere