Rulment cu ace NTN NK80/25R+1R70X80X25

NTN - Needle Roller Bearing - NK80/25R+1R70X80X25

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:NK80/25R+1R70X80X25
Rubix:d415328
EAN:4547359129489
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NK80/25R+1R70X80X25 NTN - NTN NK80/25R+1R70X80X25 NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)95x95x25 mm
Logistic Greutate538 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime25 mm
Serienk
Cușcăoțel
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r119000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr57000 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere