Rulment cu ace NTN RNA4905LL/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - RNA4900LL/3AS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:RNA4905LL/3AS
Rubix:160126
EAN:4547359171617

Detalii produs :
Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side seals, lubrication hole
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x42x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 82 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Serie | na4900 |
| Cușcă | oțel |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 22600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16000 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere