Rulment cu ace NTN RNA4909LL/3AS

NTN - Needle Roller Bearing - RNA4900LL/3AS

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:RNA4909LL/3AS
Rubix:d416981
EAN:4547359171839
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior52 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : RNA4909LL/3AS NTN - NTN RNA4909LL/3AS NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side seals, lubrication hole

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)68x68x22 mm
Logistic Greutate234 g
Diametrul interior52 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime22 mm
Seriena4900
Cușcăoțel
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r57000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr28600 N
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere