Referințe
NTN:RNA6910R
Rubix:d416149
EAN:4547359173178

Detalii produs : RNA6910R NTN - NTN RNA6910R NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs, lubrication hole, double-row
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72x72x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 324 g |
| Diametrul interior | 58 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Serie | na6900 |
| Cușcă | oțel |
| Numărul de rânduri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 139000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 74000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
