Referințe
NTN:1R30X35X26
Rubix:d415303
EAN:4547359478228

Documente
Detalii produs : 1R30X35X26 NTN - NTN 1R30X35X26 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing with inner race
Inner race NTN
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x35x26 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 88 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Serie | ir |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere