Referințe
NTN:1R40X50X22
Rubix:d415163
EAN:4547359252521

Documente
Detalii produs : 1R40X50X22 NTN - NTN 1R40X50X22 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing with inner race
Inner race NTN
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 50x50x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 128 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Serie | ir |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere