Rulment de precizie / ax NTN 7001UCG/GNP42, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm
NTN - Precision ball bearings - 7000UADG/GLP42
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:7001UCG/GNP42
Rubix:d422880
EAN:4547359873795



Documente
Detalii produs : 7001UCG/GNP42 NTN - NTN 7001UCG/GNP42 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 28x28x8 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 21 g |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2930 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere