Rulment de precizie / ax NTN 7005UCG/GNP42U3G, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm
NTN - Precision ball bearings - 7000UADG/GLP42
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:7005UCG/GNP42U3G
Rubix:d415818
EAN:4547359829037

Documente
Detalii produs : 7005UCG/GNP42U3G NTN - NTN 7005UCG/GNP42 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47x47x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 85 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | poliamidă |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere