Rulment de precizie / ax NTN 7012UADG/GNP42U3G, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm
NTN - Precision ball bearings - 7000UADG/GLP42
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:7012UADG/GNP42U3G
Rubix:d415917
EAN:4547359874020

Documente
Detalii produs : 7012UADG/GNP42U3G NTN - 7012UADG/GNP42U3G NTN
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 95x95x18 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 410 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 30500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
