Rulment de precizie / ax NTN 7013UCG/GNP42U3G, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 18 mm
NTN - Precision ball bearings - 7000UADG/GLP42
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:7013UCG/GNP42U3G
Rubix:d413899
EAN:4547359873702

Documente
Detalii produs : 7013UCG/GNP42U3G NTN - NTN 7013UCG/GNP42 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x100x18 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 452 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 36000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 38500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere