Rulment de precizie / ax NTN 7017UADG/GNP42U3G, Diametrul interior: 85 mm | Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 22 mm

NTN - Precision ball bearings - 7000UADG/GLP42

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:7017UADG/GNP42U3G
Rubix:d414471
EAN:4547359874167
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7017UADG/GNP42U3G NTN - NTN 7017UADG/GNP42U3G PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)130x130x22 mm
Logistic Greutate900 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime22 mm
Focădeschis
Seriemto7000
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r58500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr58500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.