Rulment de precizie / ax NTN 7019UCG/GNP42U3G, Diametrul interior: 95 mm | Diametrul exterior: 145 mm | Lățime: 24 mm
NTN - Precision ball bearings - 7000UADG/GLP42
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:7019UCG/GNP42U3G
Rubix:d415386
EAN:4547359874266



Documente
Detalii produs : 7019UCG/GNP42U3G NTN - NTN 7019UCG/GNP42U3G PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 145x145x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1220 g |
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 76500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 76000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere