Rulment de precizie / ax NTN 7912UCG/GNP42U3G, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 13 mm

NTN - Precision ball bearings - 7900UADG/GLP42U3G

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:7912UCG/GNP42U3G
Rubix:d414976
EAN:4547359874921
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7912UCG/GNP42U3G NTN - NTN 7912UCG/GNP42 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)85x85x13 mm
Logistic Greutate190 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime13 mm
Focădeschis
Seriemto7900
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r20300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr20500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.