Rulment de precizie / ax NTN 7913UCG/GNP42U3G, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 13 mm
NTN - Precision ball bearings - 7900UADG/GLP42U3G
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:7913UCG/GNP42U3G
Rubix:d418862
EAN:4547359829815

Documente
Detalii produs : 7913UCG/GNP42U3G NTN - NTN 7913UCG/GNP42 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 210 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7900 |
| Cușcă | poliamidă |
| Precizie | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 21200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 20800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere