Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 1217SK, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 85 mm
NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 1217SK
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:1217SK
Rubix:d416496
EAN:4547359513738



Documente
Detalii produs : 1217SK NTN - NTN 1217SK SELF-ALIGNING BALL BEARING
Double-row self aligning ball bearing, tapered bore
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x150x28 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2080 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 1200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 49500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere