Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 1222SK, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 110 mm
NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 1222SK
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:1222SK
Rubix:d416776
EAN:4547359256253



Documente
Detalii produs : 1222SK NTN - NTN 1222SK SELF-ALIGNING BALL BEARING
Double-row self aligning ball bearing, tapered bore
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 200x200x38 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5160 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 1200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 38500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 87000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere