Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 1311S, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 1311S

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:1311S
Rubix:d415894
EAN:4547359256918
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1311S NTN - NTN 1311S SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)120x120x29 mm
Logistic Greutate1605 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie1300
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r17900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr51500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.