Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 1313SKC3, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 65 mm
NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 1313SKC3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:1313SKC3
Rubix:d415301
EAN:4547359257113



Documente
Detalii produs : 1313SKC3 NTN - NTN 1313SKC3 SELF-ALIGNING BALL BEARING
Double-row self aligning ball bearing, tapered bore
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 140x140x33 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2460 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 1300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 22900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere