Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 1316SKC3, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 39 mm | Diametrul interior: 80 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 1316SKC3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:1316SKC3
Rubix:d414826
EAN:4547359514537
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1316SKC3 NTN - NTN 1316SKC3 SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing, tapered bore

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)170x170x39 mm
Logistic Greutate4110 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie1300
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r33000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr89000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.