Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 1319S, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 45 mm | Diametrul interior: 95 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 1319S

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:1319S
Rubix:d415179
EAN:4547359257403
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime45 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1319S NTN - NTN 1319S SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)200x200x45 mm
Logistic Greutate6790 g
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime45 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie1300
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r51000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr129000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.