Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 2217SC3, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 36 mm | Diametrul interior: 85 mm
NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 2217SC3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:2217SC3
Rubix:d417266
EAN:4547359262216



Documente
Detalii produs : 2217SC3 NTN - NTN 2217SC3 SELF-ALIGNING BALL BEARING
Double-row self aligning ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x150x36 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2379 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 2200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 58500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere