Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 2305S, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 25 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 2305S

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:2305S
Rubix:d416032
EAN:4547359277937
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 2305S NTN - NTN 2305S SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)62x62x24 mm
Logistic Greutate334 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime24 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie2300
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r6600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr24900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.