Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 2306SKC3, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 30 mm
NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 2306SKC3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:2306SKC3
Rubix:d414510
EAN:4547359663433



Documente
Detalii produs : 2306SKC3 NTN - NTN 2306SKC3 SELF-ALIGNING BALL BEARING
Double-row self aligning ball bearing, tapered bore
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72x72x27 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 500 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 2300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8750 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere