Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 2318SKC3, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 64 mm | Diametrul interior: 90 mm
NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 2318SKC3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:2318SKC3
Rubix:d415776
EAN:4547359283778



Documente
Detalii produs : 2318SKC3 NTN - NTN 2318SKC3 SELF-ALIGNING BALL BEARING
Double-row self aligning ball bearing, tapered bore
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x190x64 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7750 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 64 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 2300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 57500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 154000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere