Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 5207S, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 27 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 5200S

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:5207S
Rubix:d415654
EAN:4547359308075
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 5207S NTN - NTN 5207S ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Double-row angular contact ball bearing, with filling slot, contact angle 30°

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)72x72x27 mm
Logistic Greutate451 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime27 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie5200
Cușcăoțel
Unghi25 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.