Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 5210SCLLD/2AS, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 30.2 mm
NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 5200SCLLD/2AS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:5210SCLLD/2AS
Rubix:136951
EAN:4547359537789



Documente
Detalii produs :
Double-row angular contact ball bearing, with filling slot, sealed, contact angle 30°
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x30,2 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 750 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 30.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | 5200 |
| Cușcă | oțel |
| Unghi | 25 ° |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 43500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 53000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere