Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 5314SC3, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 70 mm | Lățime: 63.5 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 5314SC3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:5314SC3
Rubix:d415587
EAN:4547359540451
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime63.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 5314SC3 NTN - NTN 5314SC3 ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Double-row angular contact ball bearing, with filling slot, contact angle 30°

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)150x150x63,5 mm
Logistic Greutate3860 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime63.5 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Serie5300
Cușcăoțel
Unghi25 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.