Rulment cu role sferice NTN 21315D1
NTN - Spherical Roller Bearing - 21315D1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:21315D1
Rubix:d415345
EAN:4547359260670

Detalii produs : 21315D1 NTN - NTN 21315D1 SPHERICAL ROLLER BEARING
NTN - Spherical Roller Bearing - 21315D1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x160x37 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3810 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 4000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 274000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
