Rulment cu role sferice NTN 22214EAW33C3

NTN - Spherical Roller Bearing - 22214.EAW33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:22214EAW33C3
Rubix:d421990
Producator:22214.EAW33C3
EAN:3413521062162
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22214EAW33C3 NTN - NTN 22214EAW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime31 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Greutate1.59 kg
Viteza de referință4900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r240000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere