Rulment cu role sferice NTN 22224EAKW33C3

NTN - Spherical Roller Bearing - 22224.EAKW33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:22224EAKW33C3
Rubix:d421800
Producator:22224.EAKW33C3
EAN:3413521061677
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22224EAKW33C3 NTN - NTN 22224EAKW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime58 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Greutate8.68 kg
Viteza de referință3000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r753000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr3000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere