Rulment cu role sferice NTN 22226EAW33
NTN - Spherical Roller Bearing - 22226.EAW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:22226EAW33
Rubix:d420309
Producator:22226.EAW33
EAN:3413521061585



Detalii produs : 22226EAW33 NTN - NTN 22226EAW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 64 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 10.77 kg |
| Viteza de referință | 2800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 898000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere