Rulment cu role sferice NTN 22230EAKW33C3
NTN - Spherical Roller Bearing - 22230.EAKW33C3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:22230EAKW33C3
Rubix:d416266
Producator:22230.EAKW33C3
EAN:3413521061455



Detalii produs : 22230EAKW33C3 NTN - NTN 22230EAKW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 17.3 kg |
| Viteza de referință | 2200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1220000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere