Rulment cu role sferice NTN 22311EMW33C3

NTN - Spherical Roller Bearing - 22311.EMW33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:22311EMW33C3
Rubix:d422201
EAN:3413521060939
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime43 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22311EMW33C3 NTN - NTN 22311EMW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime43 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăalamă
Focădeschis
Greutate2.34 kg
Viteza de referință4600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r274000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere