Rulment cu role sferice NTN 22318EMW33C3

NTN - Spherical Roller Bearing - 22318.EMW33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:22318EMW33C3
Rubix:d414193
Producator:22318.EMW33C3
EAN:3413521060380
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime64 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22318EMW33C3 NTN - NTN 22318EMW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime64 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăalamă
Focădeschis
Greutate8.53 kg
Viteza de referință3000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r652000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr3000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere