Rulment cu role sferice NTN 22319EAW33C3
NTN - Spherical Roller Bearing - 22319.EAW33C3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:22319EAW33C3
Rubix:d421166
Producator:22319.EAW33C3
EAN:3413521060328



Detalii produs : 22319EAW33C3 NTN - NTN 22319EAW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 67 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 9.75 kg |
| Viteza de referință | 2800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 751000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere