Rulment cu role sferice NTN 22322EMW33C3
NTN - Spherical Roller Bearing - 22322.EMW33C3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:22322EMW33C3
Rubix:d422465
EAN:3413521060151



Detalii produs : 22322EMW33C3 NTN - NTN 22322EMW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 17.4 kg |
| Viteza de referință | 2300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 844000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere