Rulment cu role sferice NTN 22332EMW33
NTN - Spherical Roller Bearing - 22332.EMW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:22332EMW33
Rubix:d422336
EAN:3413521059889



Detalii produs : 22332EMW33 NTN - NTN 22332EMW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 114 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 50.7 kg |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2210000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere