Rulment cu role sferice NTN 23026EAW33
NTN - Spherical Roller Bearing - 23026.EAW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:23026EAW33
Rubix:d422088
Producator:23026.EAW33
EAN:3413521059667



Detalii produs : 23026EAW33 NTN - NTN 23026EAW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 5.79 kg |
| Viteza de referință | 3000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 721000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere